Filtr procesowy gaz/powietrze SMC AFD40-F02
Separator drobnej mgły
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AFD40-F02
Rubix:492715

Informacje techniczne
| Typ | separator drobnej mgły |
|---|---|
| Przepływ objętościowy | 600 l/min |
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr AFD40-F02
Seria separatorów drobnej mgły AFD jest dostępna w 3 rozmiarach: 1/4 (20), 3/8 (30) i 1/2 (40). Dostępne są gwinty Rc(PT), PF i NPT. Rozmiary przyłączy mieszczą się w zakresie od 1/8 do 3/4. Akcesoria obejmują wspornik, automatyczny spust pływakowy oraz automatyczny spust różnicowo-ciśnieniowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 440 g |
|---|---|
| Typ | separator drobnej mgły |
| Przepływ objętościowy | 600 l/min |
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
| Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo (korpus) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie