Filtr procesowy gaz/powietrze SMC AFD30-F03

Separator drobnej mgły

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AFD30-F03
Rubix:623792
AFD20-40, AFD Mist Separator

Informacje techniczne

Typmodułowy separator micro mist
Przepływ objętościowy240 l/min
Dokładność filtrowania0.01 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr wysokiej dokładności G3/8 AFD30-F03


Seria separatorów drobnej mgły AFD jest dostępna w 3 rozmiarach: 1/4 (20), 3/8 (30) i 1/2 (40). Dostępne są gwinty Rc(PT), PF i NPT. Rozmiary przyłączy mieszczą się w zakresie od 1/8 do 3/4. Akcesoria obejmują wspornik, automatyczny spust pływakowy oraz automatyczny spust różnicowo-ciśnieniowy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)57x129x53 mm
Waga Logistyczna290 g
Typmodułowy separator micro mist
Przepływ objętościowy240 l/min
Dokładność filtrowania0.01 µm
Materiałaluminium odlewane ciśnieniowo
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
  • Termin dostawy na zapytanie