< Powrót
Wyszukaj: spartex

Wyświetlam wyniki dla “spartex”

Opcje filtrowania

322 Produkt(ów) z 807 wariant(ów):

Trafność
brand logobrand logo

Taboret warsztatowy obrotowy wys. 52-78CM 865513

  • spartex:865513
  • rubix:2136728
  • ean:3660338198113
  • Odległość od środka do środka mocowania:łyżwy
  • Min. wysokość:54 cm
  • Maksymalna wysokość:79 cm
brand logobrand logo

Olej penetrująco- smarujący - do kontaktu z żywnością - NSF H1 LU-3 500ml

  • Zastąpiona ref.:840632
  • spartex:895130
  • rubix:2697353
  • ean:3660338474958
  • Pojemność:500 ml
brand logobrand logo

Smar wysokotemperaturowy, NLGI 2 400g

  • Zastąpiona ref.:863588
  • spartex:895042
  • rubix:2697413
  • ean:3660338474330
  • Opakowanie:kartridż
brand logobrand logo

Podnośnik hydrauliczny z pazurem 5T 880589

  • spartex:880589
  • rubix:2136779
  • ean:3660338339547
  • Wysokość podnoszenia:573 mm
  • Materiał:stal
brand logobrand logo

Klej cyjanoakrylowy CYANO HV 829205 20G

  • spartex:829205
  • rubix:2436999
  • ean:3660338048265
  • Ciężar:20 g
brand logobrand logo

ZESTAW 700 OPASEK ZACISKOWYCH Z NYLONU 6.6 880824

  • Zastąpiona ref.:853463
  • spartex:880824
  • rubix:1653026
  • ean:3660338343223
  • Liczba elementów:700
brand logobrand logo

Spray do pasów klinowych SP-2 500ml

  • Zastąpiona ref.:890912
  • spartex:895138
  • rubix:2697376
  • ean:3660338474996
  • Pojemność:650 ml
brand logobrand logo

Zawiesie łańcuch. cztero-cięgnowe 4.25T 2M 854681

  • spartex:854681
  • rubix:2136715
  • ean:3660338103025
  • Model:chain sling 4 legs
  • Średnica:8 mm
  • Długość łańcucha:2000 m
brand logobrand logo

Taśma filamentowa 50mmx50m

  • spartex:895147
  • rubix:2697382
  • ean:3660338475047
  • Szerokość:50 mm
  • Długość:50 m
  • Materiał:wzmocniony włóknem szklanym (podłoże), klej topliwy
brand logobrand logo

MŁOTEK KOWALSKI Z TRZONK.JESIONOWYM 1390G 845579

  • spartex:845579
  • rubix:1652094
  • ean:3660338080258
  • Typ:sledgehammer
  • Przekrój:42 mm
  • Długość:280 mm
brand logobrand logo

Taboret warsztatowy obrotowy na kółkach wys. 39-51CM 865511

  • spartex:865511
  • rubix:2136727
  • ean:3660338198106
  • Odległość od środka do środka mocowania:kółka
  • Maksymalna wysokość:51 cm
brand logobrand logo

Zawiesie łańcuch. dwu-cięgnowe 2.8T, 2.0M 854649

  • spartex:854649
  • rubix:2136713
  • ean:3660338102868
  • Model:chain sling 2 legs
  • Średnica:8 mm
  • Długość łańcucha:2000 m
brand logobrand logo

Drabina wolnost. 3 stopnie 2.56m 796773

  • spartex:796773
  • rubix:2140471
  • ean:3660338043505
  • Liczba stopni:3
  • Maksymalna wysokość robocza:2.56 m
  • Ciężar:4.4 kg
brand logobrand logo

Zestaw nakrętek DIN934 i podkładek DIN125 ZN 855175 2000szt

  • spartex:855175
  • rubix:2437672
  • ean:3660338106422
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Zestaw śrub imb. DIN912 A2 860592 620szt

  • spartex:860592
  • rubix:2437118
  • ean:3660338154287
  • Typ:stal nierdzewna a2
brand logobrand logo
  • Model:chain sling 2 legs
  • Średnica:8 mm
  • Długość łańcucha:2000 m
brand logobrand logo
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo
  • Typ:stal nierdzewna a2
brand logobrand logo
  • Model:chain sling 4 legs
  • Średnica:8 mm
  • Długość łańcucha:2000 m
brand logobrand logo

Zestaw śrub imb. st. DIN7991 A2 865575 1240szt

  • spartex:865575
  • rubix:2436966
  • ean:3660338198540
  • Typ:stal nierdzewna a2
brand logobrand logo

Zestaw śrub doc. DIN913+DIN914+DIN916 ZN 860570 3000szt

  • spartex:860570
  • rubix:2437457
  • ean:3660338154171
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Środek antykorozyjny do zabezpieczania tymczasowego CO-1 500ml

  • Zastąpiona ref.:843720
  • spartex:895118
  • rubix:2697358
  • ean:3660338474897
  • Pojemność:650 ml
brand logobrand logo

Zestaw śrub imb. DIN912 KL.8.8 ZN 855183 600szt

  • spartex:855183
  • rubix:2437631
  • ean:3660338106460
  • Typ:stal ocynkowana
brand logobrand logo

Zestaw nakrętek DIN439B + DIN1587 865214 900szt

  • spartex:865214
  • rubix:2437030
  • ean:3660338195884
  • Typ:stal ocynkowana
216 produktów z 322