Zespół łańcucha podnoszącego Spartex 854651
Zawiesie łańcuchowe 2-ramienne. Hak zaczepowy z samoczynnie blokującym się zatrzaskiem bezpieczeństwa.
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Spartex:854651
Rubix:2136714
EAN:3660338102875





Informacje techniczne
| Model | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Średnica | 8 mm |
| Długość łańcucha | 2000 m |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawiesie łańcuch. dwu-cięgnowe 2.8T 2.0M z aut. blokadą haka 854651
Gatunek stali 80 A8.
Spawany łańcuch ze stali hartowanej.
Temperatura pracy: -40 °C / +200 °C.
Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.
Norma: EN818-4
Spawany łańcuch ze stali hartowanej.
Temperatura pracy: -40 °C / +200 °C.
Pakowane w pudełko z tworzywa sztucznego.
Norma: EN818-4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Model | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Średnica | 8 mm |
| Długość łańcucha | 2000 m |
| Rodzaj haka | hak samoblokujący |
| Koniec | skracacz łańcucha |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2800 kg |
| Ciężar | 9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1224,12 Netto
/ Sztuka
zł 1505,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie