Zespół łańcucha podnoszącego Spartex 854681
Zawiesie łańcuchowe 4-ramienne. Hak zaczepowy z zatrzaskiem bezpieczeństwa.
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Spartex:854681
Rubix:2136715
EAN:3660338103025






Informacje techniczne
| Model | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Średnica | 8 mm |
| Długość łańcucha | 2000 m |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawiesie łańcuch. cztero-cięgnowe 4.25T 2M 854681
Gatunek stali 80 A8.
Spawany łańcuch ze stali hartowanej.
Temperatura pracy: -40 °C / +200 °C.
Pudełko z tworzywa sztucznego i tekturowe opakowanie dla nr art. 854685 i 854689.
Norma: EN818-4
Spawany łańcuch ze stali hartowanej.
Temperatura pracy: -40 °C / +200 °C.
Pudełko z tworzywa sztucznego i tekturowe opakowanie dla nr art. 854685 i 854689.
Norma: EN818-4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Model | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Średnica | 8 mm |
| Długość łańcucha | 2000 m |
| Rodzaj haka | z zatrzaskiem |
| Koniec | ogniwo skracające łańcuch |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4250 kg |
| Ciężar | 17.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1709,26 Netto
/ Sztuka
zł 2102,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie