Tarcza laminowana 3M 65054

Ściernica listkowa lamelkowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:65054
Rubix:748244
Producent:7100011310
EAN:05902658072567
brand logo

Szczegóły produktu : Dysk lamelkowy 967A Cubitron II 65054


Dysk lamelkowy 3M™ Cubitron™ II 967A korzysta z opatentowanej przez 3M technologie Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna Ściernego, by zapewnić maksymalną szybkość skrawania, a elastyczność konstrukcji lamelkowej umożliwia szlifowanie i zacieranie w ramach jednego kroku. Ponieważ PSG znacznie przyspiesza skrawanie przy mniejszym docisku, operatorzy mogą ukończyć trudne zadania, takie jak szlifowanie spawu, gratowanie, usuwanie rdzy, szlifowanie krawędzi i zacieranie spoiny spawalniczej, szybciej i mniej się przy tym zmęczyć. Dodatek szlifierski sprawia, że dysk nadaje się świetnie do wszystkich metali: chłodzi dysk przy obróbce stali nierdzewnej i metali wrażliwych na wysoką temperaturę, takich jak stopy niklu i tytanu, redukując w ten sposób odbarwienia i utlenienia oraz ryzyko pęknięć pod wpływem temperatury. Wyjątkową wydajność i trwałość precyzyjnie kształtowanego ziarna ściernego 3M wspomaga unikalna konstrukcja ciężkiego podkładu bawełniano-poliestrowego typu Y, która wyrównuje zużywanie się produktu, uniemożliwiając przedwczesne tępienie się ściernicy. Dzięki temu możliwe jest wykonanie większej pracy za pomocą jednego dysku. Dyski lamelkowe można stosować na szlifierkach kątowych. Do zamocowania dysku lamelkowego o śr. 4-1/2” z centralnym otworem potrzebna jest nakrętka przejściowa, a dyski 7” wymagają uchwytu do dysków lamelkowych (oba akcesoria sprzedawane osobno). Dyski o śr. 4-1/2” mają maks. RPM 13 300, a dyski 7” - maks. RPM 8 600. Tarcze typu 27 można stosować do pracy na płaskich powierzchniach i zewnętrznych krawędziach. Opatentowane przez nas produkty 3M™ Cubitron™ II podniosły standard dla wysokowydajnych materiałów ściernych. Precyzyjnie kształtowane ziarno ścierne 3M tnie szybciej i dłużej niż konwencjonalne ścierniwa ceramiczne i wymaga mniejszego docisku, by osiągnąć większą wydajność szlifowania. W rezultacie operator może szlifować szybciej, a obróbka większej liczby części za pomocą jednego dysku wymaga mniejszego wysiłku fizycznego i powoduje mniejsze zmęczenie. Inżynierowie 3M™ zaczęli od ceramicznego ziarna ściernego 3M™ i wykorzystali technologię, żeby stworzyć trójkątne ziarna naniesione elektrostatycznie na podkład tak, aby tworzyły ostre wierzchołki i maksymalizowały skuteczność szlifowania. Piramidki z łatwością tną metal niczym nóż, zamiast żłobić go, jak mają w zwyczaju konwencjonalne materiały ścierne, przy czym rozłamują się, odsłaniając nieustannie świeże krawędzie tnące. Pozwala to na wyjątkowo szybkie skrawania i zapobiega gromadzeniu się ciepła spowodowanego tarciem, co redukuje ryzyko uszkodzeń i odbarwień pod wpływem wysokiej temperatury. PSG zużywa się równomiernie, a ponieważ ścierniwo pracuje na chłodno i pozostaje ostre, Produkty Cubitron™ II mają dłuższą żywotność niż ich konwencjonalne odpowiedniki ceramiczne, zapewniając wyższą wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Dyski lamelkowe pracują za dwóch Mogą zastąpić tarcze spajane i dyski fibrowe, ponieważ szlifują i wykańczają w ramach jednego procesu. Dlatego są użytecznym i oszczędnym rozwiązaniem we wszelkich zastosowaniach, a zwłaszcza tych, w których ważne jest ostateczne wykończenie i zapobieganie żłobieniu. Można je stosować do szlifowania spawu, gratowania, usuwania rdzy, szlifowania krawędzi i zacierania spoiny spawalniczej. Dyski lamelkowe to trójwymiarowe dyski szlifierskie z nachodzącymi na siebie warstwami, pokryte wzmocnionym fibrą ścierniwem i wychodzące wachlarzowo z piasty centralnej. Zachodzące na siebie lamelki zużywając się eksponują świeży materiał ścierny, zapewniający szybkie i spójne szlifowanie, a zapewniana przez lamelki amortyzacja daje gładkie wykończenie. W warunkach standardowych dyski lamelkowe będą tworzyły wykończenie o jeden poziom drobniejsze niż dyski fibrowe tej samej gradacji. Zakładkowa konstrukcja dysków pozwala na umieszczenie większej ilości materiału ściernego na powierzchni, co wpływa na znacznie dłuższą pracę. Ponieważ dyski lamelkowe redukują liczbę kroków w procesie i wystarczają na dłużej, mogą znacząco zwiększyć produktywność działań szlifierskich.
Ściernica listkowa talerzowa Cubitron™ II, Ø 125 mm
967A
Wykonanie: precyzyjne ziarno ceramiczne, ze spoiwem z żywicy syntetycznej, połączone trwale z talerzem wypukłym wzmacnianym włóknem szklanym. Tej samej wielkości ziarna ceramiczne precyzyjnie uformowane w małe trójkąty są ułożone pionowo. Bardzo agresywna obróbka z maksymalną wydajnością i do 30% szybszym usuwaniem materiału. Aktywne podczas szlifowania dodatki zapobiegają zatykaniu i zapewniają chłodniejszy szlif. Otwór znormalizowany 22,23 mm.
Zastosowanie: do zastosowań z dużą ilością usuwanego materiału i bardzo dobrym wykończeniem powierzchni.

Mocne strony

Precyzyjnie kształtowane ziarno 3M utrzymuje ostrość końcówek, które tną wyjątkowo szybko przy mniejszym nacisku.;Zaprojektowany do pracy bez przegrzewania się, z ograniczeniem możliwości przebarwień/utleniania oraz spękań spowodowanych wysoką temperaturą.;Lamelki łaczą szlifowanie i zacieranie w jeden proces.;Trwały podkład bawełniano-polimerowy Y-weight zapewnia kontrolowane i równomierne zużycie całego dysku w zastosowaniach wymagających średniego i dużego nacisku.;Dodatek chłodzący na dysku obniża temperatury szlifowania dla stopów wrażliwych na ciepło, jak stal nierdzewna, tytan czy stopy niklu.;Pozwalają zachować doskonałą równowagę między szybkim cięciem, a długą żywotnością

Zastosowania

Do stosowania przy szlifowaniu spawów, usuwaniu zadziorów, usuwaniu rdzy, szlifowaniu krawędzi i wyrównywaniu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Ziarno40
250,57 Netto
/ Paczka
308,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie