Tarcza laminowana 3M 51486
3M Dysk lamelkowy Cubitron II 969F
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:51486
Rubix:2299414
Producent:7100105866
EAN:4054596197206

Informacje techniczne
| Średnica | 180 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22.23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Dysk lamelkowy Cubitron II 969F, 178 mm, P60, płaski 7100105866
Tarcza listkowa 3M™ Cubitron™ II 969F przeznaczony do szlifowania i wykańczania powierzchni metalowych. Dzięki technologii precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M zastosowanej na ułożonych warstwowo listkach wykonanych z wytrzymałego poliestru, dyski umożliwiają agresywne szlifowanie zapewniając gładkie, jednolite wykończenie.
Podczas pracy listki zużywają się, odsłaniając nowe ziarna ścierne dzięki czemu dysk zapewnia jednolitą jakość i szybkość skrawania. Półelastyczne podłoże o gramaturze Y daje materiału ściernemu doskonałą wytrzymałość, trwałość i zdolność do obsługi wysokich ciśnień jednostkowych, takich jak ukosowanie i usuwanie żużla. Środek wspomagający szlifowanie zapewnia niższą temperaturę pracy dysku i zapobiega powstawaniu przebarwień na powierzchniach metalowych.
Te cechy sprawiają, że 969F jest dobrym wyborem do projektów, które wymagają równie trwałej i wszechstronnej tarczy ściernej.
Konstrukcja tarczy listkowej
Powlekane ścierne tarcze listkowe są idealnym wyborem do umiarkowanego szlifowania, ujednolicania, ukosowania, usuwania zgorzeliny i wykańczania różnych metali. Listki ścierne zapewniają długotrwałe zasilanie świeżym materiałem ściernym w odpornej na obciążenia konstrukcji. Chociaż tarcza listkowa została zaprojektowana do pracy ze szlifierką kątową, jej konstrukcja pozwala na kreatywne dopasowanie do każdego zadania.
Zalety Cubitron™ II
Produkty ścierne 3M Cubitron II podniosły poprzeczkę w zakresie wysokowydajnych materiałów ściernych. Inżynierowie 3M rozpoczęli pracę od 3M ceramicznym ziarnem ściernym i wykorzystali technologię do elektrostatycznego ukierunkowania każdej trójkątnej struktury na podłożu, aby utworzyć ostre wierzchołki i zmaksymalizować potencjał cięcia. Te wierzchołki zachowują się jak pojedyncze narzędzia tnące, które przecinają metal i stale się ostrzą w miarę odłamywania się wierzchołków, zapewniając długotrwałą wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych o dużym obciążeniu. Ziarna ścierają się równomiernie i zapewniają wyjątkowo długą żywotność i spójność przy mniejszym nacisku na szlifowanie. W rezultacie produkty Cubitron™ II przewyższają jakością i trwałością każdy konwencjonalny ceramiczny produkt ścierny na rynku, maksymalizując produktywność i minimalizując naprężenia taśmy oraz zmęczenie operatora.
Dysk lamelkowy Cubitron II 969F, 178 mm, P60, płaski 7100105866
Mocne strony
Konstrukcja listków ściernych zapewnia miękkie i gładkie cięcie na zaokrąglonych lub nieregularnych powierzchniach;Listki zużywają się, odsłaniając świeży minerał ścierny i zapewniając szybkie, jednolite cięcie;Materiał ścierny Cubitron™ II tnie wyjątkowo szybko, zwiększając wydajność;Trwały poliestrowy materiał podkładowy do zastosowań wymagających dużej siły nacisku;Materiał wiążący żywicę radzi sobie z ciepłem aplikacji szlifierskich;Doskonały do zastosowań, w których ważne jest wykończenie
Zastosowania
Do stosowania w zastosowaniach o wysokim nacisku jednostkowym, takich jak fazowanie i usuwanie żużla
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 180 mm |
|---|---|
| Średnica rozwiercania | 22.23 mm |
| Typ materiału ściernego | ceramika |
| Kształt | koło |
| Ziarno | 60 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,43 Netto
/ Sztuka
zł 58,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie