Referencje
3M:65043
Rubix:561205
Producent:7000104478
EAN:05902658073090

Szczegóły produktu : Dysk lamelkowy ukośny 566A 180x22 P080 65043
Stosujemy samoczynnie przełamujące się ziarno z cyrkonu, o wydajności szlifowania przewyższającej tlenek aluminium, oraz wszechstronnym zastosowaniu na wielu rodzajach metali. Dysk lamelkowy 566A wykonany został z mocnym i elastycznym podkładem bawełniano-poliestrowym YF, znakomicie nadającym się do zatępiania ostrych krawędzi i w zastosowaniach wymagających średniego i dużego docisku, co sprawia że dysk ten jest znakomitym wyborem w większości zadań szlifowania i wykańczania. Dysk powleczony jest żywicą, co zwiększa jego odporność na wysokie temperatury. W warunkach normalnych dyski lamelkowe będą tworzyły wykończenie o jeden poziom lepsze niż dyski fibrowe tej samej gradacji.
Dyski lamelkowe to trójwymiarowe dyski szlifierskie z nachodzącymi na siebie warstwami lamelek, wychodzących wachlarzowo z piasty centralnej. Wykonane z bawełny i poliestru lamelki ulegają stałemu zużyciu, eksponując przy tym świeży materiał ścierny, zapewniający szybkie i spójne szlifowanie. Ich zakładkowa konstrukcja pozwala na załadowanie większej ilości materiału ściernego na powierzchnię co wpływa na znacznie dłuższą pracę. Dyski lamelkowe nadają się idealnie do szerokiego zakresu zastosowań, łącznie ze szlifowaniem małych spawów (gradacje mniejsze niż 80), usuwaniem zadziorów, usuwaniem rdzy, zatępianiem krawędzi i zacieraniem szwu spawalniczego.
Wybraliśmy cyrkon glinu (zwany też AZ) ponieważ jego ziarna często się przełamują, stale wytwarzając świeże ostre końcówki i zapewniając tym samym szybsze szlifowanie niż w przypadku tlenku aluminium. Specjalnie zaprojektowany minerał dla potrzeb usuwania dużych ilości materiału i szlifowania pod dużym naciskiem.
Dysk lamelkowy 3M™ 566A jest przeznaczony do agresywnego szlifowania, czyszczenia, gratowanie, usuwanie spoin i odprysków, ukosowanie krawędzi, wykańczania, wygładzania powierzchni. Przeznaczone do stali zwykłych i nierdzewnych.
Mocne strony
Dyski lamelkowe umożliwiają jednoetapowe szlifowanie i zacieranie, co oszczędza czas i koszty.;Cyrkon glinu ostrzy się samoczynnie, zapewnia przedłużoną żywotność i większą moc cięcia niż tlenek aluminium, co obniża koszty wymiany dysków.;Mocny bawełniano-poliestrowy podkład Y oferuje elastyczność i wspomaga szybkie szlifowanie w aplikacjach wymagających średniego i dużego docisku oraz w zastosowaniach wykończeniowych;System Quick Change ułatwia wymianę dysku bez użycia narzędzi
Zastosowania
For medium-weight grinding, small weld removal, finishing and surface preparation
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 215,77 g |
|---|---|
| Średnica | 180 mm |
| Średnica rozwiercania | 22 mm |
| Ziarno | 80 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,95 Netto
/ Paczka
zł 38,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie