Ściągacze Gedore 1.07/3-E

Ściągacz z szybkim zwalnianiem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.07/3-E
Rubix:754500
Producent:1554751
EAN:4036976112467
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna400 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz szybkoustawny 1.07/3-E 1554751


Mocne strony

•Jakość przemysłowa, 3 ramiona dla optymalnego rozkładu obciążenia, bez przechyłu i delikatny dla materiału
Mocna, ergonomicznie ukształtowana belka poprzeczna
Hak kuty na gorąco
Samonośne haki z profilem T zapewniające połączenie kształtowe
Patentowana szybka regulacja umożliwiająca proste, bezpieczne ustawienie i ponowne ustawienie - bez użycia narzędzi
Może być używany jako ściągacz wewnętrzny po przestawieniu haków
Powierzchnia wrzeciona nitrokarburyzowana, odporna na zużycie i korozję
Wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - brak konieczności smarowania lub olejowania
Belka poprzeczna może być łączona z innymi konstrukcjami wrzecion/haków i długościami z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna400 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia7.5 t
Średnica27 mm
Typściągacz z szybkim zwalnianiem
1556,62 Netto
/ Sztuka
1914,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie