Ściągacze Gedore 1.30/6

Ściągacz wewnętrzny 1.30/0-9

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.30/6
Rubix:571745
Producent:8013720
EAN:4036976105346
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna35 mm
Pojemność zewnętrzna45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wyciągacz wewnętrzny 1.30/6 8013720


Ściągacz do chwytania wewnętrznego Gedore 1.30 został zaprojektowany do wyjmowania łożysk kulkowych, pierścieni, panewek i tulei zużywalnych mocno osadzonych w gnieździe. Dostępny w dziesięciu rozmiarach obejmujących średnice wewnętrzne od 5 do 100 mm, może być używany z młotkiem suwakowym lub z przeciwpodporą.

Cechy :
Ściągacz wewnętrzny Gedore 1.30 działa poprzez wprowadzenie do otworu komponentu przeznaczonego do wyjęcia. Wrzeciono jest wkręcane, aż krawędzie szczęk zablokują się za częścią do usunięcia i szczęki wywierają nacisk na zewnątrz. Narzędzie jest kompatybilne z młotkiem inercyjnym (modele 1.35/1A, 1.35/2 lub 1.35/3 w zależności od rozmiaru) oraz z ramionami serii 1.36.

Specyfikacje :
- Zakres średnicy wewnętrznej : 5 do 100 mm (dziesięć rozmiarów od 1.30/0 do 1.30/9).
- Rozmiar gwintu zewnętrznego : M10 (rozmiary 1.30/0 do 1.30/5) lub M14×1,5 (rozmiary 1.30/6 do 1.30/9).
- Wymiar sześciokątny : 10 mm (1.30/0 do 1.30/2), 13 mm (1.30/3 do 1.30/5), 17 mm (1.30/6 do 1.30/7), 19 mm (1.30/8), 27 mm (1.30/9).
- Pręty pociągowe kompatybilne : 1.36/1 (rozmiary 1.30/0 do 1.30/6), 1.36/2 (rozmiary 1.30/6 do 1.30/7), 1.36/3 (rozmiary 1.30/8 do 1.30/9).
- Młotki inercyjne kompatybilne : 1.35/1A (rozmiary 1.30/0 do 1.30/3), 1.35/2 (rozmiary 1.30/4 do 1.30/7), 1.35/3 (rozmiary 1.30/7 do 1.30/9).
- Waga : od 0,1 kg do 3,1 kg.
Internal extractor 35-45 mm For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering® Operation: The internal extractor is inserted into the bearing and the spindle screwed in. The sharp turned-out shoulders of the pulling shell jaws will press outwards behind the part to be extracted. The counter-support brace is then added. Both feet must be aligned parallel to the spindle to ensure rigidity. The design can vary from the image Can be used with either sliding hammer or counter-support brace * min. and max. dimension in idle and spread state

Mocne strony

- Ostre krawędzie szczęk mocno osadzają się za częścią, nawet przy ciasnym dopasowaniu, co ogranicza ryzyko poślizgu podczas wyciągania.
- Zgodność z młotkiem bezwładnościowym lub przeciwpodporą zapewnia elastyczność użytkowania w zależności od dostępności stanowiska i przestrzeni wokół części.
- Zakres dziesięciu rozmiarów obejmuje średnice od 5 do 100 mm.
- Dla każdego rozmiaru wyszczególnione są dedykowane pręty ściągające i młoty Gedore, co ułatwia kompletowanie spójnych zestawów.

Zastosowania

Ściągacz wewnętrzny Gedore 1.30 stosowany jest głównie podczas prac utrzymania ruchu korygującego i profilaktycznego na urządzeniach mechanicznych. Nadaje się do demontażu łożysk kulkowych, pierścieni prowadzących, panewek, uszczelniaczy wargowych i pierścieni zużycia osadzonych w otworach ślepych lub przelotowych z silnym osadzeniem.

Takie sytuacje występują w różnych sektorach: konserwacji przemysłowej obrabiarek, obsłudze przekładni i układów napędowych, naprawie pomp i silników hydraulicznych, a także w utrzymaniu ruchu w sektorze kolejowym lub motoryzacyjnym przy precyzyjnych podzespołach mechanicznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna650 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna35 mm
Pojemność zewnętrzna45 mm
Głębokość170 mm
Średnica45 mm
302,43 Netto
/ Sztuka
371,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie