Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PBS20-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PBS20-XL
Rubix:592195
Producent:0008291020000
EAN:4012802793062


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97 mm |
| Wysokość wału | 33.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PBS20-XL
Jednostki obudowy bloku Plummera PBS, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97 mm |
| Wysokość wału | 33.6 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 33 mm |
| Średnica zewn. | 66.8 mm |
| Wysokość | 66.8 mm |
| Długość | 127 mm |
| Seria | pbs..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Szerokość | 33 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 76,9 Netto
/ Sztuka
zł 94,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie