Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEL45-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RASEL45-XL
Rubix:344637
Producent:0008487350000
EAN:4012802801149


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.65 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEL 45
Jednostki obudowy bloku Plummer RASEL, obudowa żeliwna, łożysko nielokalizujące, szczelina napędowa na wewnętrznym pierścieniu, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 107x192x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2130 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.65 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 192 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Wysokość | 107 mm |
| Długość | 192 mm |
| Seria | rasel..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 227,41 Netto
/ Sztuka
zł 279,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie