Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCF202D1
Obudowa z kwadratowym kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCF202D1
Rubix:666885
Producent:UCF202D1 N
EAN:00029176539183


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF202D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa nośność znamionowa
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa nośność znamionowa
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie maszynowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 630 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa; wkład łożyska ze stali chromowej o wysokiej zawartości węgla |
| Wysokość | 33.3 mm |
| Długość | 86 mm |
| Seria | ucf2 |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.8 kg |
| Typ montażu | kwadratowy kołnierz 4-śrubowy (odlewana obudowa), rozmiar śrub m10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie