Inne zespoły opraw RHP SLC60HLT
Samosmarujące łożysko kasetowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLC60HLT
Rubix:666308
Producent:SLC60HLT R
EAN:00747023158539


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy slc60hlt |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLC60HLT
Jednostki Self-Lube® wyróżniają się szeroką gamą konstrukcji w odlewanych obudowach i wkładach. Wszystkie są wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, które podkreślają jakość użytych materiałów. Ponadto wszystkie obudowy są dostarczane z punktami do ponownego smarowania i zostały zaprojektowane tak, aby mogły kompensować niewspółosiowości podczas montażu. Najczęściej spotykane konstrukcje to typ mostkowy, kwadratowe, owalne oraz jednostki napinające. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością montażu w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Typ | zespół łożyskowy slc60hlt |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | slc |
| Szerokość | 60.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 378,31 Netto
/ Sztuka
zł 465,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie