Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSLV4-G1/4-6

Rozdzielacz wielosegmentowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSLV4-G1/4-6
Rubix:986507
Producent:186245
EAN:4052568040475
QSLV4-G1/4-6 Multiple distributor

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę)
Połączenie 1g 1/4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rozdzielacz QSLV4-G1/4-6 186245


Rozdzielacz wielosegmentowy QSLV4-G1/4-6, 4-krotny, z możliwością obrotu o 360°. Rozmiar = standardowy, rozmiar nominalny = 2,9 mm, typ uszczelki na kołku wkręcanym = pierścień uszczelniający, pozycja montażowa = dowolna, konstrukcja = wciskany/wyciągany

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x45x35 mm
Waga Logistyczna43,3 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę)
Połączenie 1g 1/4
Profilnorma
Połączenie 26
47,49 Netto
/ Sztuka
58,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie