Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSM-M7-4-I-100

Mocowanie wciskane

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSM-M7-4-I-100
Rubix:2601227
Producent:133006
EAN:4052568028978
QSM-M7-4-I-100 Push-in fitting

Informacje techniczne

Materiałmosiądz (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurę)
Połączenie 1external thread m7
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze wtykowe QSM-M7-4-I-100 133006


Złącze wciskane z gwintem zewnętrznym QSM-M7-4-I-100 z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym. Rozmiar=Mini, Rozmiar nominalny=2,3 mm, Typ uszczelki na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=100

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5,91 g
Materiałmosiądz (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurę)
Połączenie 1external thread m7
Profilmini
Połączenie 24
Maksymalna temperatura80 °C
4,58 Netto
/ Sztuka
5,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie