Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KSL06-M6
Złączka obrotowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KSL06-M6
Rubix:491706
Producent:00002323
EAN:3618036024920

Informacje techniczne
| Materiał | pbt / c3604bd / stal nierdzewna 304 / poliacetal / nbr / poliacetal zawierający olej / stal łożyskowa |
|---|---|
| Połączenie 1 | 6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze KSL06-M6
Jednodotykowe obrotowe złączki serii KS posiadają łożysko kulkowe do zastosowań oscylacyjnych lub obrotowych. Seria KS jest dostępna w 5 rozmiarach rurek, od 4 do 12 mm. Jednodotykowa tuleja zawiera mechanizm zapobiegający obracaniu się rurki. Seria KS nadaje się do zastosowań niezawierających miedzi.
•Obrotowe szybkozłącze (standardowe)
•Gwinty metryczne
•Średnica zewnętrzna rurki: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maksymalne ciśnienie robocze: 1.0 MPa
•Temperatura otoczenia i medium: -5 do 60°C
Model: L (kolanko męskie)
Odpowiednia średnica rurki: Ø6 mm
Rozmiar portu: M6 (M6X1)
Uszczelnienie: bez uszczelniacza
•Gwinty metryczne
•Średnica zewnętrzna rurki: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maksymalne ciśnienie robocze: 1.0 MPa
•Temperatura otoczenia i medium: -5 do 60°C
Model: L (kolanko męskie)
Odpowiednia średnica rurki: Ø6 mm
Rozmiar portu: M6 (M6X1)
Uszczelnienie: bez uszczelniacza
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Materiał | pbt / c3604bd / stal nierdzewna 304 / poliacetal / nbr / poliacetal zawierający olej / stal łożyskowa |
| Połączenie 1 | 6 mm |
| Profil | ks |
| Połączenie 2 | m6x1 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,24 Netto
/ Sztuka
zł 67,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie