Referencje
INA:AS1528
Rubix:113827
Producent:0000194610000
EAN:4012802453775


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 1 mm |
Szczegóły produktu : Podkładka AS1528
Tarcze oporowe osiowe, pasujące do łożysk osiowych AXK i K811, zgodne z normą DIN 5405-3/ISO 303
Zastosowania
Podkładka wału lub obudowy. Odpowiednia do osiowych koszy iglicowych serii AXK i K811.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 1x28x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 1 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | as |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,76 Netto
/ Sztuka
zł 2,16 Brutto
- Dostępny