Referencje
INA:AS0619
Rubix:266148
Producent:0007888480000
EAN:4012802448436


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 1 mm |
Szczegóły produktu : Podkładka AS0619
Tarcze oporowe osiowe, pasujące do łożysk osiowych AXK i K811, zgodne z normą DIN 5405-3/ISO 303
Zastosowania
Podkładka wału lub obudowy. Odpowiednia do osiowych koszy iglicowych serii AXK i K811.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 1x19x19 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 1 mm |
| Materiał | stal |
| Seria | as |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,37 Netto
/ Sztuka
zł 1,69 Brutto
- Dostępny