Referencje
McGill:CF 1 SB
Rubix:232648


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 11.1125 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25.4 mm |
| Szerokość | 15.875 mm |
Szczegóły produktu : Rolka toczna CF 1 SB
CF1SB Cam Follower, Stud Type, Hex Head, Cylindrical Outer
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 11.1125 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 25.4 mm |
| Szerokość | 15.875 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | camrol® (cf series, dimensions in inches) |
| Materiał | stal (wałek z chromowanej stali, sworzeń ze stali 8620h, czarna oksydacja) |
| Ciężar | 0.08 kg |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Grubość | 15.875 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9897.29 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8006.8 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny