Referencje
FAG:LR200-X-2RS-HLW
Rubix:215823
Producent:0034627730000
EAN:4054369631784


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Rolka LR200-X-2RS-HLW / LR 200 NPP
Mocne strony
Przenosi duże obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach.
Zastosowania
Typowe zastosowania tych produktów obejmują mechanizmy krzywkowe, prowadnice, systemy transportowe oraz systemy prowadzenia liniowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 40 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lr2 |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5100 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2380 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie