Referencje
SKF:NKI 30/20
Rubix:257916
Producent:NKI 30/20
EAN:7316577120601


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI 30/20
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie