Referencje
INA:NRB5X16,8-G2/0-10
Rubix:597716
Producent:0000469309065
EAN:4054365258572

Szczegóły produktu : Igiełki NRB5X16,8-G2/0-10
Igła
Needle
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 5 mm |
| Długość | 16.8 mm |
| 16,8 mm | |
| 16,8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 884,82 Netto
/ Sztuka
zł 1088,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
