Referencje
INA:NRB4X10,8-G2/0-10
Rubix:597689
Producent:0001553499065
EAN:4054365082276

Szczegóły produktu : Igiełki NRB4X10,8-G2/0-10
Igła
Needle
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1,06 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Długość | 10.8 mm |
| 10,8 mm | |
| 10,8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 525,54 Netto
/ Sztuka
zł 646,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
