Referencje
INA:NRA2,5X9,8-G2/0-10
Rubix:597573
Producent:0000443349065
EAN:4054363105861

Szczegóły produktu : Igiełki NRA2,5X9,8-G2/0-10
Igła
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,38 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 2.5 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 9.8 mm |
| 9,8 mm | |
| 9,8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
