Igiełki INA NRB3,5X13,8-G2/0-10

Rolka igiełkowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:NRB3,5X13,8-G2/0-10
Rubix:597656
Producent:0001783499065
EAN:4054363811342
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.3.5 mm
Długość13.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Igiełki NRB3,5X13,8-G2/0-10


Wałeczki igiełkowe są podstawowymi elementami łożysk igiełkowych. Wykonane są z hartowanej przez cały przekrój stali łożyskowej 100Cr6 zgodnie z DIN 17230, mają twardość co najmniej 670 HV i są zgodne z DIN 5402-3/ISO 3096-B, posiadając płaskie czoła.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1,04 g
Średnica zewn.3.5 mm
Długość13.8 mm
Materiałstal łożyskowa
13,8 mm
13,8 mm
380,68 Netto
/ Sztuka
468,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie