Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod DROP WHITE 100-06
ROB-DROP WHITE 100
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje


Informacje techniczne
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice powlekane PU DROP WHITE 100 R.6
Rękawice wykonane są z bezszwowej dzianiny poliestrowej (13g) w kolorze białym.
Strona chwytna oraz końcówki palców powleczone są poliuretanem.
Niepowleczona część wierzchnia zwiększa przewiewność i tym samym komfort pracy.
Część chwytna charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzieranie.
Rękawice przeznaczone są do prac wymagających dobrej manipulacyjności, umożliwiają precyzyjne chwytanie małych przedmiotów w suchym środowisku.
Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, służącą do identyfikacji rozmiarów.
Rękawice ochronne model DROP® WHITE 100 zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388,3131X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | poliester |
| Opakowanie | 12 par w worku, 240 par w kartonie |
| Materiał | dzianina poliestrowa |
- Termin dostawy na zapytanie