Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 8806-9

Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8806 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:8806-9
Rubix:1276035
EAN:7340118319520
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ochronne antyprzecięciowe 8806 Infinity r.9


Ergonomiczna rękawica odporna na przecięcia, poziom B, odpowiednia do prac precyzyjnych. Ultralekka dzięki dzianinie 18 gg z technologią CRF® odporną na przecięcia. Powleczenie knykci niezwykle miękką pianką nitrylową i powleczenie części chwytnej dłoni zapewniające dobrą przyczepność na tłustych i zaolejonych powierzchniach. Wzmocnienie kciuka pozwala uzyskać większą trwałość. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
Ultimate dexterity with unique feel for precision work in greasy and oily environments.

Mocne strony

Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, Odporność na olej i smar, Cienkie

Zastosowania

Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze, Prace w przemyśle papierniczym, Prace serwisowe, Handel

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Główny materiałnitryl
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
Opakowanie6 par w worku, 120 par w kartonie
Materiałwłókno węglowe, technologia crf®, nylon, przędza włókna ze stali nierdzewnej
66,88 Netto
/ Sztuka
82,26 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar

Główny materiał