Rękawice ogólnego przeznaczenia Robod R-I-DROP-CZA100-10
ROB- DROP® WHITE 100
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-DROP-CZA100-10
Rubix:1016201
EAN:2010000299913


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice powlekane PU DROP BLACK 100 R.10
Rękawice wykonane są z bezszwowej dzianiny poliestrowej (13g).Strona chwytna oraz końcówki palców powleczone są poliuretanem.Niepowleczona część wierzchnia zwiększa przewiewność i tym samym komfort pracy.Część chwytna charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzieranie.Rękawice przeznaczone są do prac wymagających dobrej manipulacyjności, umożliwiają precyzyjne chwytanie małych przedmiotów w suchym środowisku.Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, służącą do identyfikacji rozmiarów.Rękawice ochronne model DROP® WHITE 100 zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388, 3131X.Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawica DROP® WHITE 100 poliestrowa
powleczona poliuretanem 13g
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Budownictwo, Rolnictwo, Logistyka i obsługa
magazynów, Maszyny, Konserwacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | poliester |
| Opakowanie | 12 par w worku, 240 par w kartonie |
| Materiał | dzianina poliestrowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,85 Netto
/ Sztuka
zł 3,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie