Referencje
Robod:KOZA-01-07
Rubix:1016248
Producent:KOZA-01-07
EAN:2010000300121


Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | 2 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice z koziej skóry z rzepem KOZA R.7
Rękawice wykonane z koziej skóry licowej. Część chwytna wraz z kciukiem i wzmocnieniami końców palców wykonana jest ze skóry, a część wierzchnia z dzianiny, dzięki czemu zapewniony jest komfort w trakcie użytkowania.Elastyczny mankiet zapinany na rzep umożliwia optymalne dopasowanie rękawicy do obwodu nadgarstka.Doskonałe dopasowanie do dłoni zapewnia możliwość wykonywania prac wymagających wysokiego poziomu manipulacyjności i precyzji.Rękawice ochronne model KOZA zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388, 2121X. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawice skórzane Koza z koziej skóry licowej i dzianiny
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa
magazynów, Maszyny, Konserwacja, Budownictwo
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | bez |
| Odporność na ścieranie | 2 |
| Główny materiał | skóra |
| Opakowanie | 12 par w worku, 120 par w kartonie |
| Materiał | kozia skóra licowa, dzianina |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,9 Netto
/ Sztuka
zł 15,87 Brutto
- Dostępny