Rękawice ogólnego przeznaczenia Q-Safe QSG-N02-10
QS5310 Rękawica niebieska 3//4 powlekana nitrylem, dzianinowy mankiet
Zobacz informacje techniczneReferencje
Q-Safe:QSG-N02-10
Rubix:699108


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Szczegóły produktu : Rękawica powlekana 3/4 niebieskim nitrylem na wyściółce ze ściągaczem, rozmiar 10 QSG-N02-10
Rękawice powlekane nitrylem do lekkich prac z podszewką interlock. Łączą komfort naturalnej bawełny z ochroną nitrylu. Lekka powłoka nitrylowa zapewnia doskonałą elastyczność i zręczność. Teksturowana powierzchnia zapewnia pewny chwyt. Odporne na ścieranie, przecięcia i przekłucia. Otwarta tylna część i dzianinowy mankiet zapewniają lepszą wentylację i komfort. Styl mankietu : Dzianinowy. Wykończenie : 3/4. Konstrukcja rękawicy : 3/4 zanurzana. Długość : 240 mm.
Norma : EN388 3111
Norma : EN388 3111
Kolor :Beżowy/Niebieski
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | bawełna |
| Materiał | bawełna |
| Długość | 240 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,21 Netto
/ Sztuka
zł 8,87 Brutto
- Dostępny