Łożyska baryłkowe Timken 24040EJW33W25
Łożyska baryłkowe - koszyk stalowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:24040EJW33W25
Rubix:3134275
Producent:190023329
EAN:0087796314306







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 109 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24040EJW33W25
Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.
Zastosowania
Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 109 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5589,05 Netto
/ Sztuka
zł 6874,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie