Łożyska baryłkowe RHP 23040EMW33C3
RHP łożysko baryłkowe samonastawne: seria 23040
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 82 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 23040EMW33C3
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane z stali Z o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalna obróbka powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: Super TF i stal TL, w zależności od wymagań zastosowania
Zaawansowana technologia - dostępny jest także opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelniające w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań zastosowania
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna niż łożyska standardowe
Zmniejszone koszty konserwacji – możliwość zastosowania mniejszych łożysk przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i wydłużeniu czasu pracy urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 24100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość graniczna | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1700000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 940000 N |
| Stabilizacja termiczna | brak stabilizacji cieplnej - temperatury do 120 °c |
- Termin dostawy na zapytanie