Łożyska baryłkowe RHP 24130JW33C4
RHP łożysko baryłkowe samonastawne: seria 24130
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 24130JW33C4
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane z wysokiej czystości Z steel firmy NSK
Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na zużycie NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: Super TF and TL steel, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest również opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska są również dostępne z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do celów ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelek w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Trwałość – do 2 razy dłuższa żywotność robocza niż standardowych łożysk branżowych
Obniżone koszty utrzymania – downsizing do mniejszych łożysk przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i wydłużeniu czasu pracy urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 20500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość graniczna | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1530000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 890000 N |
- Termin dostawy na zapytanie