Łożyska baryłkowe Timken 23060EJW509C08

Łożyska baryłkowe - koszyk stalowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:23060EJW509C08
Rubix:3133444
Producent:190035032
EAN:0087796155855
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.460 mm
Szerokość118 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23060EJW509C08


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.300 mm
Średnica zewn.460 mm
Szerokość118 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
zł 11 201,39 Netto
/ Sztuka
zł 13 777,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie