Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR ESPAE206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESPAE206
Rubix:1127087
EAN:3413529507276
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPAE206


obudowa z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pojedynczą wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)105x105x50 mm
Waga Logistyczna1010 g
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska35.7 mm
Średnica zewn.62 mm
Zacisk44.1 mm
Średnica otworów mocowania10 mm
Typ montażumontaż na podstawie z dwoma śrubami
Wysokość82 mm
Długość98 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z pojedynczą wargą
Smarowaniesmarowniczka r1/8'
Seriaespae200
Ciężar0.93 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Szerokość23.8 mm
zł 80,61 Netto
/ Sztuka
zł 99,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie