Rękawice ogólnego przeznaczenia Portwest A427RERXL

Rękawica PVC typu gauntlet - A427

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Portwest:A427RERXL
Rubix:573690
Producent:A427RERXL
EAN:5390889111146
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiarxl
Powłoka rękawicchlorek winylu (pvc)
Odporność na ścieranie4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice PCV czerwone A427 r.XL


Dostępne w trzech długościach, te rękawice typu gauntlet są całkowicie powlekane i mają miękką, wygodną bawełnianą podszewkę interlock. Powłoka ma gładkie wykończenie i zapewnia doskonałą odporność na ścieranie. Mankiet 27cm zapewniający ochronę dłoni i nadgarstka. Znakomita odporność na ścieranie i rozdarcie. W pełni powlekane dla maksymalnej ochrony przed cieczami. W pełni podszyte miękką i wygodną bawełną. Podszewka 12 gauge zapewniająca zręczność.
EN388_4121X, AS/NZS 2161 .3
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiarxl
Powłoka rękawicchlorek winylu (pvc)
Odporność na ścieranie4
Główny materiałbawełna
Długość270 mm
9,41 Netto
/ Sztuka
11,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie