Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Robod AXSTONE-09
Axstone®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:AXSTONE-09
Rubix:1016168
Producent:AXSTONE-09


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POWLEKANE PU AXSTONE R.9
Wykonane są z przędzy UHMWPE (13g).Część chwytna wraz z kciukiem pokryta jest poliuretanem w kolorze szarym. Niepowleczona część wierzchnia zwiększa komfort użytkowania. Rękawice cechują się wysokim poziom odporności na przecięcie również wysoką odpornością na ścieranie i rozdarcia, dzięki czemu produkt odznacza się dużą trwałością. Charakteryzują się również dużą manipulacyjnością przy zachowaniu wysokich parametrów ochronnych.Wysoki wskaźnik odporności na przecięcie sprawia, że rękawice idealnie nadają się do prac z przedmiotami o ostrych krawędziach, które wymagają manualności, m.in. przy obróbce blach i szkła, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią służącą do identyfikacji rozmiarów.Rękawice ochronne model AXSTONE® zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi: EN ISO 21420 i EN 388, 4342B.Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawice antyprzecięciowe Axstone® UHMWPE powlekane poliuretanem 13g
Zastosowania
Maszyny, Konserwacja, Szkło, Budownictwo, Wytwarzanie metalu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | hdpe |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | uhmwpe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,98 Netto
/ Sztuka
zł 18,43 Brutto
- Dostępny