Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Tegera 8812-9

Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem 8812 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:8812-9
Rubix:2082190
EAN:7340118321806
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcied
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice antyprz. TEGERA 8812 INFINITY r.9


Ergonomiczna rękawica odporna na przecięcia, poziom D, odpowiednia do prac montażowych. Świetne dopasowanie dzięki dzianinie 15 gg z technologią CRF® odporną na przecięcia. W pełni powlekana, powleczenie części chwytnej dłoni niezwykle miękką pianką nitrylową zapewniające dobrą przyczepność na tłustych i zaolejonych powierzchniach. Wzmocnienie kciuka pozwala uzyskać większą trwałość. Zabezpieczenie przed ciepłem kontaktowym do 100°C/212°F. Przyjazna dla skóry dzięki certyfikatowi Oeko-Tex i Derma-test.
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.

Mocne strony

Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem, Odporność na olej i smar, Zaprojektowane anatomicznie

Zastosowania

Montaż precyzyjny, Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Ciesielstwo, Prace instalacyjne, Instalacje HVAC, Prace przy blachach ciętych, Inżynieria, Prace transportowe, Prowadzenie maszyn, Prace magazynowe, Prace na lotnisku, Metalurgia, Prace w przemyśle szklarskim, Prace naprawcze, Prace w przemyśle papierniczym, Prace serwisowe, Handel

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcied
Główny materiałnylon
Kontakt z żywnościątak
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
Odporność na ścieranie4
Powłoka rękawicnitryl
Kolorczarny
Materiałtechnologia crf®, włókno szklane, nylon, spandex,
91,31 Netto
/ Sztuka
112,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar