Referencje
Ansell:93-256 6.5-7-S
Rubix:2578216
Producent:93256070
EAN:20076490647746

Szczegóły produktu : Rękawice Microflex 100szt 93-256 6.5-7 R.S
Doskonała przyczepność: nasza megateksturowana powierzchnia zapewnia stałą przyczepność zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych. Odporność na rozdarcia: solidna grubość w części dłoni 0.13 mm/5.1 mil, aby zapobiegać rozdarciom podczas użytkowania. Wysoka widoczność: pomarańczowy kolor zwiększający widoczność podczas pracy. Trwałe: solidna formuła oferująca
długotrwałą, komfortową ochronę dłoni. Zatwierdzone do kontaktu z żywnością: idealne do szerokiego zakresu zastosowań związanych z obsługą żywności.
długotrwałą, komfortową ochronę dłoni. Zatwierdzone do kontaktu z żywnością: idealne do szerokiego zakresu zastosowań związanych z obsługą żywności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | s |
|---|---|
| Długość | 240 mm |
| Kolor | pomarańczowy |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Grubość | 0.13 mm |
| Materiał | nitryl |
| Pudrowane | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny