Referencje
Ansell:73-300-5.5
Rubix:561569
Producent:73300055
EAN:0076490044213

Szczegóły produktu : Rękawice TouchNTuff odporne na chemikalia i ciecze niesterylne 73-300/5.5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 5.5 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Kolor | biały |
| Główny materiał | lateks |
| Kontakt z żywnością | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 217,34 Netto
/ Paczka
zł 267,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie