Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Guide 4206-10
Rękawice Guide 4206
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Guide:4206-10
Rubix:2034033
Producent:223590736
EAN:7325930103601

Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | c |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice robocze antyprz. ESD GUIDE 4206 r.10
Rękawica antyelektrostatyczna (ESD) z nitrylową powłoką zanurzeniową, oferująca dobrą czułość w opuszkach i trwałość. Eliminuje ryzyko nagromadzenia ładunku elektrostatycznego, który zagrażałby uszkadzaniem nowoczesnych urządzeń. Poziom C ochrony przed przecięciem. Możliwość obsługi ekranu dotykowego. Poziom ochrony przed ranami ciętymi C (ISO 13997). Ochrona przed ciepłem kontaktowym poziom 1 (100°C, EN 407). EN 388:2016 4X43C. EN 407:2004 X1XXXX. IEC 61340-5-1 R:4,7x10⁶-9,9x10⁸Ω. EN 16350 R:1,1x10⁵-6,9x10⁵Ω.
Zastosowania
samochód i transport, logistyka i handel, prace metalurgiczne, przemysł drzewny i papierniczy, przemysł elektroniczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | c |
| Główny materiał | poliester |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| ESD | tak |
| Materiał | poliester, włókno szklane, włókno stalowe, włókno węglowe, elastan, nylon, polietylen |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny