Rękawice i rękawy odporne na przecięcia MAPA 580-10
Rękawice antyprzecięciowe Krynit 580 GripuProof, bl
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:580-10
Rubix:610228
Producent:34580410
EAN:3245425804100


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | b |
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne Krynit Grip and Proof 580-10
Ochrona przed przecięciami, ochrona skóry i chwytność w zaolejonym środowisku, materiał: specjalna powłoka chwytna i ochronna z nitrylu, wewnątrz: bezszwowa dzianina dżersejowa z włókien PEHD, na zewnątrz: grzbiet dłoni niepowlekany, poziom ochrony przed przecięciem: 3, długość: 23-28 cm, EN 388: 4343 kat. 2 VE: 12/48Konstrukcja chwytu: GRIP & PROOF
MAPA cut-resistant glove Krynit 580 GripuProof, bl, size 10
Colour : Black
Colour : Black
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | hdpe |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | tłusty lub mazisty |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| ESD | nie |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | bezszwowa dzianina jersey wykonana z włókien pehd |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,33 Netto
/ Sztuka
zł 49,61 Brutto
- Dostępny