Referencje
SKF:H 209
Rubix:113673
Producent:8044
EAN:7316577008343


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m45x1,5 |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 209
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 195,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Gwint zewnętrzny | m45x1,5 |
| Szerokość | 33 mm |
| Średnica zewn. | 69 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,05 Netto
/ Sztuka
zł 67,71 Brutto
- Dostępny