Referencje
SKF:OH 3152 H
Rubix:108198
Producent:17117
EAN:7316571153339


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tr260x4 |
| Szerokość | 190 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja OH 3152 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Tuleje te pozwalają na montowanie i demontowanie łożysk metodą wtrysku olejowego, są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową i elementem zabezpieczającym. Łatwo się montuje i nie wymagają dodatkowego ustalenia na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 229x342x342 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 21080 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Gwint zewnętrzny | tr260x4 |
| Szerokość | 190 mm |
| Średnica zewn. | 342 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4563,38 Netto
/ Sztuka
zł 5612,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie