Rękawice ogólnego przeznaczenia Q-Safe QS5970-11
QS5970 Rękawica podszyta skórą syntetyczną
Zobacz informacje techniczneReferencje
Q-Safe:QS5970-11
Rubix:850606


Informacje techniczne
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Szczegóły produktu : QS5970 Rękawica ze skóry syntetycznej, ocieplana, rozm. 11-XXL
Rękawica w stylu kierowcy z pełną mikropiankową powłoką nitrylową i miękką podszewką z polaru. Jest wyjątkowa tym, że ma wygląd i styl konwencjonalnej skórzanej rękawicy kierowcy, ale jest znacznie lżejsza, bardziej elastyczna i oferowana w bardziej konkurencyjnej cenie. Posiada powłokę mikropiankową 360°, podszytą miękkim polarem, która utrzymuje dłonie w cieple i komforcie.
Powłoka mikropiankowa jest konsekwentnie cieńsza i bardziej elastyczna niż tradycyjny piankowy nitryl, a jednocześnie oferuje ulepszone właściwości mechaniczne, zapewniając doskonałą odporność na ścieranie, dla optymalnej trwałości i długowieczności. Zapewnia również doskonały chwyt; szczególnie sprawdza się w mokrych warunkach, ponieważ odprowadza płyny z powierzchni rękawicy.
Normy : EN511_010, EN388_4131, EN407_X2XXXX
Powłoka mikropiankowa jest konsekwentnie cieńsza i bardziej elastyczna niż tradycyjny piankowy nitryl, a jednocześnie oferuje ulepszone właściwości mechaniczne, zapewniając doskonałą odporność na ścieranie, dla optymalnej trwałości i długowieczności. Zapewnia również doskonały chwyt; szczególnie sprawdza się w mokrych warunkach, ponieważ odprowadza płyny z powierzchni rękawicy.
Normy : EN511_010, EN388_4131, EN407_X2XXXX
Kolor :Czarny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | pianka |
| Materiał | syntetyczny |
| Długość | 255 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie