Bloki dystrybucyjne i kolektory Mecaline 858982

Płyty rozdzielające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:858982
Rubix:2404949
EAN:3660338140389
DISTRIBUTION BLOCK DOUBLE   2 X 1/4 - G / 4 X 1/8 - G

Informacje techniczne

Materiałaluminium
Połączenie 12 x g1/4

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Listwa rozdzielająca, gwintowana, aluminiowa, dwustronna, 2 x G 1/4 GW - 4 x G 1/8 GW 858982


Listwa rozdzielająca, gwintowana, aluminiowa, dwustronna do dystrybucji sprężonego powietrza. Dostępna jest szeroka gama gwintów i wyjść (2 wloty, aż do 1X6 wyjść). Kolektory aluminiowe. Ciśnienie robocze: 20 bar (maks.), Temperatura robocza: -10°C do +80°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałaluminium
Połączenie 12 x g1/4
127,9 Netto
/ Sztuka
157,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie