Bloki dystrybucyjne i kolektory Mecaline 858631

Płyty rozdzielające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:858631
Rubix:2404927
EAN:3660338137013
DISTRIBUTION BLOCK SINGLE   2 X 1/2 - G / 4 X 3/8 - G

Informacje techniczne

Materiałaluminium
Połączenie 12 x g1/2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Listwa rozdzielająca gwintowana aluminiowa, jednostronna 2 x G 1/2 GW - 4 x G 3/8 GW 858631


Listwa rozdzielająca gwintowana aluminiowa, jednostronna do dystrybucji sprężonego powietrza. Dostępna jest szeroka gama gwintów i wyjść (2 wloty, aż do 1X6 wyjść). Kolektory aluminiowe. Ciśnienie robocze: 20 bar (maks.), Temperatura robocza: -10°C do +80°C.
LISTWA 2 x G 1/2 GW - 4 x G 3/8 GW 858631

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałaluminium
Połączenie 12 x g1/2
116,43 Netto
/ Sztuka
143,21 Brutto
  • Dostępny