Bloki dystrybucyjne i kolektory SMC TU1610C-100

Przewód poliuretanowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:TU1610C-100
Rubix:2640695
Producent:00234535
EAN:3618036611229
brand logo

Szczegóły produktu : Przewód poliuretanowy, 100m TU1610C-100


SMC TU1610C-100 is a high-quality metric polyurethane tubing from the TU series. It features 16 mm outside diameter and 10 mm inside diameter, clear color, and a 100 m roll length. The tubing is designed for general pneumatic use and offers operating temperatures from -20 to 60 °C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe8 bar
1830,9 Netto
/ Sztuka
2252,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie