Bloki dystrybucyjne i kolektory Mecaline 858627
Płyty rozdzielające
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:858627
Rubix:2404923
EAN:3660338136979
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Listwa rozdzielająca gwintowana aluminiowa, jednostronna 2 x G 1/4 GW - 6 x G 1/8 GW 858627
Listwa rozdzielająca gwintowana aluminiowa, jednostronna do dystrybucji sprężonego powietrza. Dostępna jest szeroka gama gwintów i wyjść (2 wloty, aż do 1X6 wyjść). Kolektory aluminiowe. Ciśnienie robocze: 20 bar (maks.), Temperatura robocza: -10°C do +80°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | aluminium |
|---|---|
| Połączenie 1 | 2 x g1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,4 Netto
/ Sztuka
zł 173,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie